Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-2009 Herst.-Nr.: C13S110080 EAN/GTIN: 8715946631271 |
| |
|
| | |
| Highlights - Original Toner
- Druckfarben: Schwarz
- Standardertrag
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 437 g | Höhe: | 13.3 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 28.8 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce WorkForce AL-M 220; Workforce WorkForce AL-M 220 DN; Workforce WorkForce AL-M 220 DTN; Workforce WorkForce AL-M 220 DTNF; Workforce WorkForce AL-M 220 Series; Workforce WorkForce AL-M 310 DN; Workforce WorkForce AL-M 310 DTN; Workforce WorkForce AL-M 310 Series; Workforce WorkForce AL-M 320 DN; Workforce WorkForce AL-M 320 DTN; Workforce WorkForce AL-M 320 DTNF; Workforce WorkForce AL-M 320 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson, WorkForce, AL-M320DN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 80,54* | € 104,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,07* | € 105,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 82,32* | € 105,51* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 82,38* | € 106,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,36* | € 111,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|