Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce AL-M320DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37986511
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF21401
EAN/GTIN:
     8715946631455
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Errreichen Sie eine hohe Produktivität und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter
Bis zu 40 Seiten/Min. und die erste Seite in weniger als 6,4 Sekunden1, das bedeutet, Sie können sich bei diesem Drucker auf schnelle Ergebnisse verlassen – auch mit 1.200 x 1.200 dpi. Profitieren Sie von der einfachen gemeinsamen Nutzung in Arbeitsgruppen durch den integrierten Gigabit-Ethernet-Anschluss. Und nutzen Sie die hohe Medienvielseitigkeit mit der Unterstützung für DIN A4, A5, A6 und Briefkopfpapier, Umschläge, Folien und Postkarten.

Lange Haltbarkeit
Der Drucker erreicht ein maximales monatliches Druckvolumen von bis zu 50.000 Seiten2. Unternehmen können somit sicher sein, dass sich eine Investition in dieses Epson Modell auszahlt.

Benutzerfreundlichkeit
Die hohe Papierkapazität von bis zu 850 Blatt sowie die ergiebige Tonerkassette für den Druck von bis zu 13,300 Seiten3 ermöglichen Zeitersparnis, da das Papier nicht oft aufgefüllt und die Tonerkassette selten gewechselt werden muss. Drücken Sie nur einen Knopf, um das Gerät in einer einfachen und praktischen Weise zu öffnen, damit der Toner ausgetauscht werden kann. Das erspart den Mitarbeitern viel Zeit beim Austauschen von Verbrauchsmaterialien.

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten, Integration und Sicherheit
Stellen Sie Ihr Gerät in der Nähe von Arbeitsgruppen oder direkt auf dem Schreibtisch auf, es benötigt nur wenig Platz. Dank erweitertem IPv6-Protokoll, Gigabit Ethernet-Unterstützung und PDL-Druckeremulationen (inkl. PCL6, PostScript 3 und PDF 1.7) eignet er sich ideal für den Einsatz im Unternehmen. Die erweiterte Unterstützung für IPSec und SSL verbessert die Sicherheit beim Drucken von vertraulichen Dokumenten, und die Kompatibilität mit Email Print for Enterprise ermöglicht sicheres Drucken unter Wahrung der Geheimhaltung4.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sicherheit
IEC60950-1, IEC60825-1
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Scannerbetriebsgeräuschspegel
52 dB
Geräuschpegel
52 dB
Unterstützte Netzwerkprotokolle
LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS über TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Management-Protokolle
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 1.0, SNMP 3.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
EpsonNet Config
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, Epson ESC/P2, ESC/Page, Epson FX, Epson I239X, PostScript 3
Ursprungsland
Vietnam
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
750 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.6 dB
Schallleistungspegel (Standby)
4.6 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
18060 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
12850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
609 W
Stromverbrauch (max.)
870 W
Energieverbrauch (bereit)
7 W
Stromverbrauch (Standby)
2.36 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932811
ab € 104,50*
Zubehör
Epson
C13S110078
ab € 224,11*
Zubehör
Epson
C13S110079
ab € 113,55*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,59*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 302,81*
Zubehör
Epson
C13S110081
ab € 97,78*
Zubehör
Epson
C13S110082
ab € 89,59*
Zubehör
Epson
C13S110080
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.