Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-2011 Herst.-Nr.: C13S050689 EAN/GTIN: 8715946520841 |
| |
|
| | |
| Highlights - Original Toner
- Druckfarben: Schwarz
- Hohe (XL-) Ausbeute
- Schwarztoner Seitenleistung: 10000 Seiten
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 426 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce WorkForce AL-M 300 D; Workforce WorkForce AL-M 300 DN; Workforce WorkForce AL-M 300 DT; Workforce WorkForce AL-M 300 DTN; Workforce WorkForce AL-M 300 Series; Workforce WorkForce AL-MX 300 DN; Workforce WorkForce AL-MX 300 DNF; Workforce WorkForce AL-MX 300 DTN; Workforce WorkForce AL-MX 300 DTNF; Workforce WorkForce AL-MX 300 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson, WorkForce, AL-MX300DTNF |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 175,00* | € 208,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 180,93* | € 215,17* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 183,77* | € 216,63* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,30* | € 217,54* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,85* | € 224,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|