Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson AL-C3000 Toner Black 4.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson AL-C3000 Toner Black 4.5k
Epson AL-C3000 Toner Black 4.5k
Epson AL-C3000 Toner Black 4.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-130313
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBrite Toner garantiert Ausdrucke in hoher Auflösung und eine brillante Farbwiedergabe. Kleinere Tonerpartikel als herkömmliche sorgen für einen gelichmäßigen und intensiven Farbausdrucl.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C3000
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
286 g
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
402 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
386 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
425 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050196
ab € 47,90*
Zubehör
Epson
C13S050584
ab € 78,21*
Zubehör
Epson
C13S050614
ab € 64,19*
Zubehör
Epson
C13S050613
ab € 64,92*
Zubehör
Epson
C13S050611
ab € 63,68*
Zubehör
Epson
C13S050691
ab € 142,31*
Zubehör
Epson
C13S050689
ab € 175,00*
Zubehör
Epson
C13S051111
ab € 235,88*
Zubehör
Epson
C13S051161
ab € 209,88*
Zubehör
Epson
C13S050437
ab € 139,82*
Zubehör
Epson
C13S050709
ab € 75,00*
Zubehör
Epson
C13S050167
ab € 88,37*
Zubehör
Epson
C13S050166
ab € 115,62*
Zubehör
Epson
C13S050521
ab € 114,79*
Zubehör
Epson
C13S050556
ab € 111,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.