Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3267 Herst.-Nr.: 4198C001 EAN/GTIN: 4549292159011 |
| |
|
| | |
| Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefe, reichhaltigere Farben und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Druckt bis zu 530 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 73 Fotos im Format A3². Highlights - Original Tinte
- Druckfarben: Foto magenta
- Versorgungstyp: Einzelpackung
- Seitenergebnis Farbtinte: 530 Seiten
- Farbtintenpatronenanzahl: 1
- Markenkompatibilität: Canon
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 138 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 100 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF Pro -300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, imagePROGRAF, PRO-300 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,88* | € 17,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,09* | € 18,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 13,14* | € 18,34* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,20* | € 18,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,35* | € 18,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|