Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey Gaming Monitor Neo G70C (43'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3852
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS43CG700NUXEN
EAN/GTIN:
     8806094712100
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Go Beyond with Odyssey Neo

Tauche in deine Inhalte ein

Quantum Matrix Technology

Ein unübertroffenes visuelles Erlebnis. Die revolutionäre Quantum-Matrix-Technologie mit Quantum-Mini-LEDs erzeugt kontrollierte Helligkeit und perfekten Kontrast für eine verfeinerte Auflösung. Kombiniert mit den höchsten 12-Bit-Schwarzwerten, wird eine unübertroffene Bildqualität erzielt.

Versteckte Details kommen zum Vorschein

VESA Display HDR600

Erlebe Multi-Entertainment auf einem neuen Niveau mit lebensechter Grafik. Ein überragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und VESA Display HDR600 verleihen Videos und Spielen satte, tiefere Schwarztöne und mehr Farbdetails.

Deine Lieblingsshows an einem Ort

Smart TV-Erlebnis

Wenn du dir mal eine Pause vom Gaming-Marathon gönnen möchtest, kannst du auch die neusten Streaming-Inhalte in scharfer Quad-High-Definition geniessen. Alles, was du brauchst ist eine WLAN-Verbindung. Samsung TV Plus bietet dir kostenlose Live-Inhalte ohne Downloads oder Anmeldungen.

- Deine Gaming-Zentrale

Samsung Gaming Hub

Der Gaming Hub ermöglicht dir sofortigen Zugang zu den Top-Streaming-Diensten sowie deinen Lieblingskonsolen und -PCs. Tolle Visuals und responsives Gameplay unterstützt von Samsungs moderner Fame Streaming Technologie, ohne Download und Speicherlimit.

Unglaublich schnelle Reaktionszeit in 4K

144 Hz Bildwiederholrate & 1 ms Reaktionszeit

Bezwinge deine Gegner auch bei rasanten Geschwindigkeiten. Die 144 Hz Bildwiederholrate eliminiert Verzögerungen mit ultraflüssiger Action in exquisiter Ultra-High-Definition-Auflösung. Sei deinen Gegnern immer einen Schritt voraus mit einer Reaktionszeit von 1 ms und ruckelfreien Bildern ohne Ghosting.

* Bild wurde zu Illustrationszwecken simuliert.

Reibungslose Action, ohne Ablenkung

AMD FreeSync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass schnelle sowie komplexe Spielszenen stabil und ruckelfrei sind, damit du schnell reagieren kannst.

Minimale Blendung, maximaler Spielspass

Mattes Display

Konzentriere dich voll und ganz auf das, was zählt. Der matte Bildschrim verhindert jegliche Reflektion indem er natürliches und künstliches Licht absorbiert. Somit behältst du immer den Fokus auch in den härtesten Schlachten und schwierigsten.

Schnelles und einfaches Setup für mehr Spielzeit

Game Bar

Checke und kontrolliere deine Spieleinstellungen im Handumdrehen. Jetzt kannst du einfach den Status wichtiger Einstellungen wie FPS (Bilder pro Sekunde) oder HDR (High Dynamic Range) einsehen. Optimiere Reaktionszeit und Seitenverhältnis sowie den Bildmodus ohne dein Gameplay zu unterbrechen.


Weitere Informationen:
Gewicht:
16100 g
Höhe:
66.7 cm
Länge:
15.3 cm
Breite:
123.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,10*
€ 541,91*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 493,09*
€ 542,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 553,43*
€ 603,34*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 567,80*
€ 617,68*
Lager 1359
50
pro Stück
€ 2,90*
ab € 662,44*
€ 714,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,46*
€ 850,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,47*
€ 846,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,25*
€ 824,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,44*
€ 788,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.