Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey Gaming Monitor OLED G93SC (49'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3859
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49CG934SUXEN
EAN/GTIN:
     8806095053653
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
OLED-Gaming modern interpretiert
Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (G/G) auf dem 240-Hz-Display kannst du schnell auf jeden Zug deines Gegners reagieren.

Erwecke deine Sinne zum Leben
Das 49 Zoll große Super-Ultrabreitbild-Display des 1800R Curved-Displays füllt dein peripheres Sichtfeld komplett aus und lässt dich direkt in die Spielwelt eintauchen. Ein Display, das so breit ist wie zwei Quad-HD-Monitore, bietet maximales Sichtfeld, um alle Details scharf zu erfassen.

Scharfe Bilder mit dicht gepackten Pixeln
Auch bei einem großen Bildschirm muss nicht auf Details verzichtet werden. Die 110 PPI geben dir die Klarheit, die du brauchst, um die kleinen, aber wichtigen Details auf dem 49" Odyssey OLED G9-Bildschirm zu erkennen.

Tiefere Schwarztöne
Lüfte jedes in den dunklen Tiefen verborgenes Geheimnis: Freue dich auf echtes Schwarz und dunkle Farben auf dem Bildschirm für eine beeindruckende Farb- und Tiefenwirkung in jedem Spiel und das ohne Pixel-Light-Bleed.

Schnell am Ziel
Jede Millisekunde zählt: Erlebe mit der OLED-Technologie ein atemberaubendes Gameplay mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms (G/G) und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Somit bist du mit Micro HDMI 2.1 und DisplayPort deinen Gegnern stets einen Schritt voraus.

Eintauchen in flüssige Action ohne Unterbrechung
Hyper-Action ohne Unterbrechung. Die G-Sync-Kompatibilität sorgt dafür, dass Grafikprozessor und Bildschirm synchronisiert sind, um Ruckeln, Verzögerungen und Bildrisse zu vermeiden. Schnelle Action und komplexe Spielszenen sind mit G-Sync stabil und ruckelfrei - für den entscheidenden Vorteil.

Faszinierende OLED-Bildqualität
Dank der erstaunlichen OLED-Leistung sind Spielewelten leuchtend hell und werden von unübertroffener Leuchtkraft zum Leben erweckt.

Tauche ein in das Erlebnis
Mit dem 49 Zoll großen Curved-Display im 32:9-Format erlebst du intensives Gaming.

Verliere keine Zeit
Mit einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (G/G) auf dem 240-Hz-Display kannst du schnell auf jeden Zug deines Gegners reagieren.

Mehr verbinden, mehr genießen
Große Anschlussvielfalt: Mit HDMI 2.1, DisplayPort und USB-Hub kannst du problemfrei all deine Lieblingsgeräte anschließen, die dein Gaming-Erlebnis spannend gestalten.

Viel Platz auf dem Schreibtisch
Dank der integrierten Lautsprecher bleibt dein Schreibtisch frei von Kabelsalat. Bringe dein Gaming-Erlebnis auf ein hohes Level, ohne neue Geräte anschließen zu müssen.

Einstecken und loslegen
Mit Auto Source Switch+ erkennt dein Monitor, wenn angeschlossene Geräte eingeschaltet werden, und passt automatisch die neue Quelle an. So bleibt dir die manuelle Suche nach der richtigen Eingabequelle erspart.

Hand in Hand auf dem gleichen Bildschirm
Schöpfe das volle Potenzial deines Bildschirms aus und komme auf ganz neue Weise mit deinen Freunden zusammen. Picture-by-Picture teilt den Bildschirm in zwei Hälften. Du siehst hier also das Bild beider Quellen komplett und das sogar in der Qualität der Ursprungsquelle.

Nahtloses Multitasking inkl. Nebenbildschirm
Mit Picture-in-Picture wird ein zweiter Monitor überflüssig. Diese Funktion legt ein zweites Bild in einer frei wählbaren Ecke des Bildschirms über das normale PC-Bild. Rufe Chat-Fenster, Spieltipps oder andere Inhalte auf, ohne den Blick vom Hauptbildschirm abzuwenden.

Neue Standards bei Samsung dank hochwertigen Designs
Verleihe deiner Gaming-Station ein elegantes Aussehen: Mit einem hochwertigen und modernen Metall-Finish, das an der dünnsten Stelle nur 4,5 mm misst, wird das unvergleichliche Design des Odyssey OLED deinem Sinn für Stil gerecht.

Entwickelt, um deine Welt zum Strahlen zu bringen
Eindrucksvolle Beleuchtung für jede Spielszene: Mit der CoreSync-Technologie kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Display nahezu in deine Realität überspringt. Die Core Lighting+-Technologie passt die Beleuchtung auf Wunsch automatisch an die Farben d

Den Sieg zum Greifen nah
Freue dich auf hohe Flexibilität und viel Komfort: Dein Monitor lässt sich in der Höhe verstellen und beliebig neigen, sodass du deine Gegner stets im Blick behältst.

Weitere Informationen:
Gewicht:
18100 g
Höhe:
47.4 cm
Länge:
24 cm
Breite:
135.2 cm
Farbe:
Silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 823,84*
€ 890,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 840,97*
€ 906,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 847,38*
€ 908,96*
1 Tag
228
Frei Haus
ab € 861,08*
€ 929,79*
Lager 1359
38
Frei Haus
ab € 1.093,71*
€ 1.173,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,52*
€ 1.396,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,27*
€ 1.387,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,43*
€ 1.358,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,76*
€ 1.332,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,71*
€ 1.301,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.