Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Bluetooth Lautsprecher BTV-150RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-7922
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111151020770
EAN/GTIN:
     5706751070440
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
bluetooth lautsprecher
Entfesseln Sie Ihren Sound, überall!
Bringen Sie Ihre Musik mit dem Denver BTV-150 Bluetooth-Lautsprecher auf ein neues Niveau.

Highlights
  • Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem 1.200 mAh Akku
  • Bis zu 4 Stunden Spielzeit pro Ladung
  • Einfach zu bedienen - mit dem Smartphone verbinden und Musik abspielen
  • Lautsprecherleistung: 2 x 5 Watt (RMS)
  • MP3-Wiedergabe über USB, AUX oder microSD
  • Spritzwassergeschützt gem. IPX4
  • Freisprechfunktion für Telefongespräche


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Rosa
... > Lager 1359 > Denver > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.