Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TD-LC-L046 Herst.-Nr.: 61231 EAN/GTIN: 4044144612312 |
| | |
|
| | |
| Highlights - AirLancer Cable NJ-NP
- das richtige Kabel für anspruchsvolle Installationen
- für 2,4 GHz und 5 GHz
- Verringerung der Kabeldämpfung durch Einsatz der richtigen Kabellänge
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 835 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 45 cm | Breite: | 45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, N Steckverbinder, Kabel N-Stecker, N-Stecker Kabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, kabel n-stecker, kompatibel, zu |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 74,11* | € 90,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,96* | € 92,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,85* | € 93,05* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,71* | € 95,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,25* | € 96,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|