Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel 6m AirLancer NJ-NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel 6m AirLancer NJ-NP
Antennenkabel 6m AirLancer NJ-NP
Artikel-Nr.:
     3517A-68352341
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61231
EAN/GTIN:
     4044144612312
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Antennenkabel 6m AirLancer NJ-NP

Antennenkabel für AirLancer-Outdoor-Antennen, -3 dB bei 2,4 GHz, - 4,5 dB bei 5 GHz, N-Stecker auf N-Buchse, 6 Meter
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
6 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
N
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 74,11*
€ 90,12*
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 92,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,85*
€ 93,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 95,14*
€ 3,50*
ab € 79,25*
€ 96,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61232
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.