Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-TF-BR-V160 Herst.-Nr.: DR3200 EAN/GTIN: 4977766666008 |
| |
|
| | |
| Brother Trommeleinheit DR-3200 mit einer Reichweite für ca. 25000 Seiten. Highlights - Trommeleinheit DR-3200
- Farbe: Schwarz
- Reichweite: ca. 25000 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 875 g | Höhe: | 15.3 cm | Länge: | 23 cm | Breite: | 36.2 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -8070 D; DCP -8080 DN; DCP -8085 DN; DCP -8800 Series; DCP -8880 DN; DCP -8890 DW; HL -5300 Series; HL -5340; HL -5340 D; HL -5340 DL; HL -5340 DN; HL -5340 DN2LT; HL -5340 DNLT; HL -5340 DW; HL -5340 Series; HL -5350; HL -5350 DN; HL -5350 DN2LT; HL -5350 DNLT; HL -5350 Series; HL -5370; HL -5370 DW; HL -5370 DWT; HL -5370 Series; HL -5370 W; HL -5380; HL -5380 D; HL -5380 DN; HL -5380 DN Praxis; HL -5380 DNLT; HL -5380 DW; HL -5380 DWLT; HL -5380 Series; MFC -8370 DN; MFC -8380 DLT; MFC -8380 DN; MFC -8880 DN; MFC -8885 DN; MFC -8890 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, Trommeleinheit, DR-3200, DR3200, DR |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 111,05* | € 134,28* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 112,58* | € 134,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 113,82* | € 135,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 113,44* | € 135,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 113,39* | € 135,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|