Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA DHSG-Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TP-JB-Z001
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14201-10
EAN/GTIN:
     5706991004670
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
DHSG-Adapterkabel für Jabra GN9300, GN 9120 DHSG, Pro 9400, GO 6470, Pro 920 für die elektronische Rufannahme von der Ferne, u.a. für optiPoint, Open Stage, Telekom Octophon, Elmeg, Agfeo.

Highlights
  • DHSG-Adapterkabel
  • Zur elektronischen Rufannahme von der Ferne
  • Für dir Nutzung von z.B. optiPoint, Open Stage, Telekom Octophon, Elmeg, Agfeo.
  • Original Jabra Zubehör
  • Passend für z.B. Jabra GN9300, GN 9120 DHSG, Pro 9400, GO 6470, Pro 920


Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
15.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,11*
€ 30,37*
Lager 1359
295
€ 2,90*
ab € 23,03*
€ 30,37*
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 30,38*
€ 4,99*
ab € 23,20*
€ 30,49*
€ 5,00*
ab € 23,30*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14201-12
ab € 8,56*
Sonstiges
Jabra
1600-719
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.