Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel W.-St. RJ45 (8/4) - W.-St. RJ11 (6/4) 10m (Bulk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 10m RJ11 - RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 10m RJ11 - RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-DL-K106
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     70260
EAN/GTIN:
     4017538702609
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
isdn-kabel 10m
modularkabel rj-10
Highlights
  • Kabel 4-adrig flach
  • Beschaltung 1:1
  • Farbe schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht:
132 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
7.4 cm
Breite:
13 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 0,92*
€ 1,50*
6 Tage
437
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,52*
2 Tage
874
€ 4,50*
ab € 0,95*
€ 1,55*
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 1,14*
€ 1,83*
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,50*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.