Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 10,0m
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70260
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70260
EAN/GTIN:
     4017538702609
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
isdn-kabel 10m
modularkabel rj-10
Modularkabel RJ ISDN-Western-Stecker 8/4 auf Western-Stecker 6/4, 10,0m

· Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ45 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Western-Stecker 8/4 / Western-Stecker 6/4 3m, Telefonkabel RJ45-RJ11, Modularkabel, Telefonmodularkabel, Flachbandkabel, Routerkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 0,92*
€ 1,50*
6 Tage
437
€ 9,90*
ab € 0,93*
€ 1,52*
Lager 4590
874
€ 4,50*
ab € 0,95*
€ 1,55*
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 1,14*
€ 1,83*
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,50*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.