| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-11040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718101110406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handyring / Handyhalter / Handyaufsteller, selbstklebend, rund, mit Aufstellfunktion, aus Metall, Farbe: silber / matt schwarz – 1 Stück Material: hochwertiges Metall Farbe: silber / matt schwarz Ausführung: Unsere Handyringe aus hochwertigem Metall sind mit einer Selbstklebefolie auf der Rückseite des Rings ausgestattet. Diese ermöglicht es Ihnen, diesen auf einer beliebigen Höhe auf Ihrem Handy zu montieren. Dazu ziehen Sie einfach die Schutzfolie von der Klebefläche ab und positionieren den Ring auf der für Sie optimalen Position auf Ihrem Smartphone. Nun drücken Sie den Ring gut fest. Durch das schlichte Design ist unser Handyring der optimale tägliche Helfer. Einsatz: mit unserem Handyring haben Sie ihr Smartphone noch bequemer und noch sicherer in Ihrer Hand. Ein Herunterfallen oder Diebstahl des Handys ist so mit nicht mehr möglich, da Sie es fest im Griff haben. Auch können Sie im gehen zukünftig angenehmer Nachrichten schreiben, lesen und Bilder / Selfies aufnehmen. Durch die Drehbarkeit des Rings von 360° können Sie ihn in eine für Sie angenehme, bequeme und optimale Position bringen und beispielsweise unterwegs ganz entspannt einen Film in perfekter Position anschauen oder Sie nutzen den Handyring auch wunderbar als Handyaufsteller um etwas zu präsentieren. *Lieferung erfolgt ohne Handycase und ohne Handygerät! VE: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon, handyring / handyhalter / handyaufsteller, selbstklebend, runde form, aufstellfunktion, drehbar, 360 grad, farbe silber / matt schwarz, 1 stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |