| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-14367 Herst.-Nr.: 14367 EAN/GTIN: 8718101143671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EXXO by HFP Präsentationsbuch / Sichthüllenmappe / Sichtbuch, A4, aus PP, mit 30 fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen, mit klarer Außentasche und Innentasche auf dem Vorderdeckel, Farbe: schwarz – 1 Stück Format: 312 mm x 232 mm Außenformat. Die Klarsichthüllen sind passend für Einlagen bis Format DIN A4. Material: ökologisches, strapazierfähiges und reißfestes Sichtbuch aus PP-Folie (Polypropylen). Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches und PVC-freies Material. Da es keine Weichmacher enthält, lässt sich das Material einfacher und besser recyceln als andere Kunststoffe. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, weshalb es auch in der Lebensmittelbranche (z. B. als Frischhaltefolie) eingesetzt wird. Ausführung: ausgestattet mit fest eingeschweißten und oben offenen Klarsichthüllen. So sind die Unterlagen vor Schmutz geschützt. Durch die klare Außentasche kann zusätzlich ein Deckblatt, Coverblatt u.v.m. oder in der Innentasche eine Visitenkarte mit anderen Unterlagen aufbewahrt werden. Dank der transparenten Klarsichthüllen hat man einen schnellen, einfachen und direkten Überblick über die abgelegten Unterlagen. Einsatz: ideal zum sortieren, sammeln, ordnen und aufbewahren von privaten und beruflichen Unterlagen bis zum Format DIN A4 oder auch als Speisekartenmappe. Optimal geeignet für das Verstauen und Schützen von Angeboten, Prospekten, Katalogen, Preislisten, u.v.m. Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 weiß pvc, präsentations-alben din a4, präsentations alben, präsentationsbuch, sichthüllenmappe, sichtbuch, speisekartenmappe, 30 eingeschweißte klarsichthüllen, oben offen, klare außentasche, innentasche auf dem vorderdeckel, farbe: schwarz, 1 stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |