| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-70346 Herst.-Nr.: 70346 EAN/GTIN: 8718101703462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EXXO by HFP Tagungsmappe / Schreibmappe / Kongressmappe A4, aus PP, mit Einschubtaschen, Visitenkartentaschen, inkl. Schreibblock, Klappe mit Klettverschluss, Farbe: transparent rot - 1 Stück Format: 320 mm x 240 mm Außenformat. Eignet sich super für private und berufliche Dokumente wie z.B. Reiseunterlagen, Autogramm- und Sammelkarten, Fotos, Urkunden, Zeugnisse, Schulunterlagen, Unterrichtsmaterialien usw. bis DIN A4 Größe.. Material: ökologische, strapazierfähige und reißfeste Tagungsmappe aus extra starker PP-Folie. Polypropylen: zuverlässiges,umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist Schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt Farbe: transparent rot Ausführung: weißer Klettverschluss zum sicheren und einfachen verschließen der Unterlagen gegen Verlust und herausfallen. Die Tagungsmappe ist mit einer Stiftehalterschlaufe ausgestattet. Mit 4 kleinen Einschubtaschen für Visitenkarten, USB-Sticks oder auch EC-Karten. 2 Einschubtaschen sind oben offen. Die anderen beiden sind mit einer Klappe mit Steckverschluss ausgestattet. Zusätzlich hat die Tagungsmappe eine große Einschubtasche für Einlagen bis A4, welche auch durch einen Klettverschluss vor dem herausfallen geschützt werden. Inkl. Schreibblock. Einsatz: Ideale Tagungsmappe zum sortieren, ordnen, sammeln und aufbewahren von privaten- und beruflichen Unterlagen bis max. DIN A4 Größe. Dank der Mappe haben Sie immer alle wichtigen Unterlagen griffbereit, egal ob in der Schule, Privat oder auch bei Kundengesprächen. Optimalen Einsatz findet die Mappe auch bei Preislisten, Angeboten, Katalogen u.v.m. Dank der großzügigen Ausstattung sind Sie immer bestens vorbereitet. Verpackungseinheit: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, konferenzmappe din a 4 pp, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, tagungsmappe, kongressmappe, schreibmappe, konferenzmappe, dokumentenmappe, aktentaschen, organizer, sammelmappen, visitenkartentasche, schreibblock, klettverschluss, snopake, foldersys, leitz, herlitz, veloflex, din-a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |