| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-CD3transjojo1weiss Herst.-Nr.: CD3transjojo1weiss EAN/GTIN: 4037266080831 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter / Cardholder / Namensschild, passend für 1 Karte, mit transparentem Ausschieber, mit Rundlöchern und Langloch, aus Polykarbonat, inkl. Jojo Ausweishalter mit Runder Form und Druckknopfschlaufe, Farbe: transparent matt/weiss - 20 Stück Format Kartenhalter: ca. 95 mm x 63 mm (B x H) und 5 mm dick inklusive Ausschieber. Format Jojo: ca. 32 mm breit x 51 mm hoch (inkl. Metallbefestigung und Rücklaufdämpfer gemessen) Material Kartenhalter: Polykarbonat Material Jojo: Kunststoff mit textilverstärkter Lasche mit Metalldruckknopf Farbe Kartenhalter: Transparent matt, transparenter Ausschieber Farbe Jojo: weiss Ausführung: Durch das transparent matte Material des Kartenhalters kann der Ausweis jederzeit eingesehen werden ohne ständiges in die Tasche greifen. Durch die Ausschieber kann der Ausweis bequem, schnell und einfach wieder aus dem Kartenhalter geschoben werden. In Kombination mit unserem Jojo Ausweishalter kann der Kartenhalter sich bis zu einer Länge von 70 cm ausziehen lassen. Dieser wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich der Kartenhalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten-, Event-, Werks- und Firmenausweise. Durch die Bedruckungsmöglichkeit kann der Kartenhalter auch als Präsentationsmittel dienen. Dank der Klemme kann der Jojo Ausweishalter mit dem Kartenhalter zusammen sicher an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Verpackungseinheit: 20 Stück (20 Stück Kartenhalter und 20 Stück Jojo Ausweishalter) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, kartenhalter, kunststoffhalter, namensschild, ausweiskarte, schutzhülle, kartenhülle, ausweishalter, schlüsselanhänger, ausweisjojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter |
| | |
| |