| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-Jojo 01 schwarz Herst.-Nr.: Jojo 01 schwarz EAN/GTIN: 4037266001188 |
| |
|
| | |
| JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger runde Form Druckknopfschlaufe Farbe schwarz - 10 Stück Format: ca. 30 mm breit x 85 mm hoch (inkl. Metallbefestigung, Rücklaufdämpfer und Druckknopfschlaufe gemessen). Die textilverstärkte Lasche ist hat ein Maß von ca 12 mm breit x 38 mm (geschlossen) bzw. 12 mm breit x 70 mm lang (offen). Material: runder Ausweishalter aus Kunststoff mit textilverstärkter Lasche mit Metalldruckknopf Farbe: Blau Ausführung: Durch die Klemme auf der Rückseite kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Die robuste textilverstärkte Lasche macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.70 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Dank der Klemme kann der Ausweishalter sicher an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |