| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-UB1gün-100 Herst.-Nr.: UB1gün-100 EAN/GTIN: 4037266087212 |
| |
|
| | |
| Umhängeband / Lanyards / Schlüsselanhänger aus Polyester mit drehbarem Simplexhaken, Farbe: grün - 100 Bänder Format: Bandbreite: ca. 10mm, Gesamtlänge: ca. 550 mm inklusive drehbarem Simplexhaken. Für Veranstaltungen, diverse Ausweise oder Werbung. Material: Umhängeband aus Polyester. Simplexhaken aus Metall. Farbe: grün Ausführung: Durch das hochwertige weiche Lanyard braucht man keine große Angst vor Hautirritationen haben. Simplexhaken aus Metall zum einfachen und leichtem Anbringen eines Ausweises. Ideal geeignet für eine Kombination mit Kartenhalter oder Kartenhüllen mit Clip-Ausstanzung. Zur Sicherheit vor Diebstahl oder Verlust schließt der Simplexhaken zuverlässig und sicher. Einsatz: Durch seine praktische Funktionen eignet sich das Umhängeband ideal zur Befestigung von Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, Event-Werks- und Firmenausweise. Dank weichem Polyester kann der Ausweishalter fest, einfach und sicher um den Hals getragen werden. Für einen kleinen Schlüsselbund ist das Lanyard auch benutzbar. Als Werbung ist eine individuelle Bedruckung möglich. Vorsicht: Strangulationsgefahr für kleine Kinder, Haustiere oder Erwachsene möglich!! VE: 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umhängeband, schlüsselanhänger, trageband, hals-lanyard, trageschlaufe, schlüsselkette, universalkette, nackenband, halskette, neckstrap, ausweisband, badgeholder-lanyard, metall-haken, drehbarer-simplexhaken, polyester |
| | |
| |