Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängeband / Lanyards / Schlüsselanhänger aus Polyester mit drehbarem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bueroartikel
Bueroartikel
Artikel-Nr.:
     1365-UB20grün-10
Hersteller:
     Kim Kranholdt
Herst.-Nr.:
     UB20grün-10
EAN/GTIN:
     4037266087601
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
schlüsselband 20 mm
Umhängeband / Lanyards / Schlüsselanhänger aus Polyester mit drehbarem Karabinerhaken, mit Steckschnalle und Sicherheitsbruchstelle, Farbe: grün - 10 Bänder Format: Bandbreite: ca. 20mm, Gesamtlänge: ca. 490 mm inklusive drehbarem Karabinerhaken. Für Veranstaltungen, diverse Ausweise oder Werbung. Material: Umhängeband aus Polyester. Mit drehbarem Karabinerhaken aus Metall, Steckschnalle und Sicherheitsbruchstelle aus Kunststoff Farbe: grün Ausführung: Durch das hochwertige weiche Lanyard braucht man keine große Angst vor Hautirritationen haben. Mit Karabinerhaken aus Metall zum einfachen und leichtem Anbringen eines Ausweises. Ideal geeignet für eine Kombination mit Kartenhalter oder Kartenhüllen mit Clip-Ausstanzung. Zur Sicherheit vor Diebstahl oder Verlust schließt der Karabinerhaken zuverlässig und sicher. Einsatz: Durch seine praktische Funktionen eignet sich das Umhängeband ideal zur Befestigung von Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, Event-Werks- und Firmenausweise. Dank weichem Polyester kann der Ausweishalter fest, einfach und sicher um den Hals getragen werden. Für einen kleinen Schlüsselbund ist das Lanyard auch benutzbar. Als Werbung ist eine individuelle Bedruckung möglich. Das Lanyard kann um den Hals als Ausweishalter oder auch in der Hosentasche (durch das entfernen des Karabinerhakens über die Steckschnalle) als Schlüsselbund getragen werden. Vorsicht: Strangulationsgefahr für kleine Kinder, Haustiere oder Erwachsene möglich!! VE: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, umhängeband, schlüsselanhänger, schlüsselband, trageband, trageschlaufe, schlüsselkette, universalkette, nackenband, halskette, ausweisband, badgeholder-lanyard, metall-haken, drehbarer-karabinerhaken, polyester, sicherheits-bruchstelle, steckschnalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.