| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1365-UB31d.blau-100 Herst.-Nr.: UB31d.blau-100 EAN/GTIN: 4037266087113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umhängeband / Lanyards / Schlüsselanhänger aus weichem Polyester mit Sicherheitsbruchstelle und klarer Lasche mit Druckknopf, Farbe: dunkel blau - 100 Bänder Format: Bandbreite: ca. 10mm, Gesamtlänge: ca. 540 mm inklusive klarer Lasche. Für Veranstaltungen, diverse Ausweise oder Werbung. Die klare Lasche hat ein Maß von 12 mm x 38 mm (geschlossen) bzw. 66 mm x 12 mm (offen). Material: Umhängeband aus weichem Polyester mit Sicherheitsbruchstelle und klarer Lasche mit Druckknopf Farbe: dunkel blau Ausführung: Durch das hochwertige weiche Lanyard braucht man keine große Angst vor Hautirritationen haben. Klare Lasche mit Druckknopf aus Metall zum einfachen und leichtem Anbringen eines Ausweises. Ideal geeignet für eine Kombination mit Kartenhalter oder Kartenhüllen mit Clip-Ausstanzung. Zur Sicherheit vor Diebstahl oder Verlust kann die Lasche zuverlässig und sicher geschlossen werden. Einsatz: Durch seine praktische Funktionen eignet sich das Umhängeband ideal zur Befestigung von Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, Event-Werks- und Firmenausweise. Dank weichem Polyester kann der Ausweishalter fest, einfach und sicher um den Hals getragen werden. Für einen kleinen Schlüsselbund ist das Lanyard auch benutzbar. Als Werbung ist eine individuelle Bedruckung möglich. Vorsicht: Strangulationsgefahr für kleine Kinder, Haustiere oder Erwachsene möglich!! VE: 100 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, umhängeband, schlüsselanhänger, schlüsselband, trageband, hals-lanyard, trageschlaufe, schlüsselkette, universalkette, nackenband, halskette, neckstrap, ausweisband, badgeholder-lanyard, schlüsselring, druckknopf-schlaufe, polyester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |