Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-101005599 Herst.-Nr.: 1998C005 EAN/GTIN: 8714574652184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon Tintenpatrone Originalzubehör CLI-581XXL BK/C/M/Y ca. 6.360 Seiten schwarz, ca. 820 Seiten cyan, ca. 760 Seiten magenta, ca. 825 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig 4 x 11,7ml 4 St./Pack. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA TR 7500 Serie, -8500 Serie, -6100 Serie, -8100 Serie, -9100 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-581XXL BK/C/M/Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 6.360 Seiten schwarz, ca. 820 Seiten cyan, ca. 760 Seiten magenta, ca. 825 Seiten gelb | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Inhalt: | 4 x 11,7 | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, canon lasertoner, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,91* | € 93,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 69,16* | € 93,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 76,99* | € 99,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 77,11* | € 99,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 81,12* | € 104,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|