| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101084092 Herst.-Nr.: 84320 EAN/GTIN: 4003630030450 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 16XL 84320 ca. 4 x 500 Seiten schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Epson WorkForce WF-2010W, -2510WF, -2520NF, -2530WF, -2540WF, -2630WF, -2650DWF, -2660DWF, -2750DWF, -2760DWF | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84320 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 4 x 500 Seiten | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Packungsmenge: | 4 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Epson 16XL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | freier Inhalt: | 12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, soennecken druckerpatrone, druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 10,71* | € 13,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,42* | € 14,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,69* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,6775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|