Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102106310 Herst.-Nr.: SS706A EAN/GTIN: 191628455683 |
| |
|
| | |
| HP Toner Originalzubehör CLT-Y6062S ca. 20.000 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | MultiXpress CLX 9250ND | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLT-Y6062S | refill: | Nein | rebuilt: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 20.000 Seiten | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 92,70* | € 98,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 116,72* | € 123,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 132,83* | € 144,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,23* | € 146,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,06* | € 152,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|