Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner SS706A 20.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102106310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS706A
EAN/GTIN:
     191628455683
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Toner Originalzubehör CLT-Y6062S ca. 20.000 Seiten gelb
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
MultiXpress CLX 9250ND
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
CLT-Y6062S
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 20.000 Seiten
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 92,70*
€ 98,40*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 116,72*
€ 123,64*
€ 4,95*
ab € 132,83*
€ 144,74*
Lager 1682
14
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 146,91*
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 152,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.