Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84058 wie Brother TN245M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-102174330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84058
EAN/GTIN:
     4003630004321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-245M 84058 ca. 2.200 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, -9330CDW, -9340CDW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84058
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
magenta
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-245M
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Chip vorhanden:
Nein
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 35,96*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 36,66*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 38,60*
€ 52,15*
3 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 54,18*
4 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 37,38*
€ 58,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 220 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-245M
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.