Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84058 wie Brother TN245M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102174330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84058
EAN/GTIN:
     4003630004321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-245M 84058 ca. 2.200 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, -9330CDW, -9340CDW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-245M
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84058
refill:
Nein
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Normnummer:
DIN 33870-2
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 35,96*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 36,66*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 38,60*
€ 52,15*
3 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 54,18*
4 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 37,38*
€ 58,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-245M
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.