Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84247 wie HP CF219A 19A/Canon 049 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOENNECKEN 102382490 Soennecken Trommel 84247 wie HP CF219A 19A/Canon 0 49 schwa
SOENNECKEN 102382490 Soennecken Trommel 84247 wie HP CF219A 19A/Canon 0 49 schwa
SOENNECKEN 102382490 Soennecken Trommel 84247 wie HP CF219A 19A/Canon 0 49 schwa
Artikel-Nr.:
     1375-102382490
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84247
EAN/GTIN:
     4003630029942
Suchbegriffe:
Lasertoner Canon
Toner Cartridge Canon
Toner für Canon
Tonerkartusche Canon
Soennecken Trommel Kompatibel mit: HP 19A, Canon 049 84247 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
HP LaserJet Pro M102a, -102w, -104w, MFP M130a, -130fn, -130fw, -130nw, -132fw, -132nw, Canon imageCLASS LBP113w, MF113w, i-SENSYS MF112, -113w
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84247
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Nein
Normnummer:
ISO/IEC 19752
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Kompatibel mit:
HP 19A, Canon 049
Chip vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Canon, toner für canon schwarz, lasertoner canon, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 28,31*
€ 38,68*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 27,39*
€ 39,24*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 50,59*
€ 69,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.