Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84247 wie HP CF219A 19A/Canon 049 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102382490
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84247
EAN/GTIN:
     4003630029942
Suchbegriffe:
Lasertoner Canon
Toner Cartridge Canon
Toner für Canon
Tonerkartusche Canon
Soennecken Trommel Kompatibel mit: HP 19A, Canon 049 84247 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
HP LaserJet Pro M102a, -102w, -104w, MFP M130a, -130fn, -130fw, -130nw, -132fw, -132nw, Canon imageCLASS LBP113w, MF113w, i-SENSYS MF112, -113w
Kompatibel mit:
HP 19A, Canon 049
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84247
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Nein
Normnummer:
ISO/IEC 19752
Chip vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Canon, toner für canon schwarz, lasertoner canon, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,06*
€ 38,88*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 28,81*
€ 39,65*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.