Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T02J00NLS TK-340 12.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/852/a006852k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/852/a006852k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102425490
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T02J00NLS
EAN/GTIN:
     632983082058
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-340 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
FS-2020D, -2020DN
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-340
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Deckungsgrad:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 141,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 113,39*
€ 144,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 147,71*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 147,93*
Lager 1375
pro Stück
€ 4,95*
ab € 115,65*
€ 151,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
85024
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.