Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA Toner 1T05JKCNL0 TK-150C 6.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/905/a006905x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/905/a006905x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102565450
Hersteller:
     Kyocera Document Solutions
Herst.-Nr.:
     1T05JKCNL0
EAN/GTIN:
     632983015629
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
KYOCERA Toner Originalzubehör TK-150C ca. 6.000 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
FS-C1020MFP
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TK-150C
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Deckungsgrad:
5
Farbe:
cyan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 197,66*
€ 203,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 216,03*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 201,85*
€ 216,39*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 211,54*
€ 218,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 144 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02H50EU0
ab € 61,45*
Ähnlich
Kyocera
1T05JK0NL0
ab € 141,73*
Ähnlich
Kyocera
1T05JKBNL0
ab € 60,94*
Ähnlich
Kyocera
1T05JKANL0
ab € 109,63*
Ähnlich
Kyocera
1T02LY0NL0
ab € 36,22*
Ähnlich
Kyocera
37027016
ab € 25,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02BX0EU0
ab € 33,56*
Ähnlich
Kyocera
1T02LZ0NL0
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.