Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Kyocera TK150C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Kyocera TK150C cyan
Toner Kyocera TK150C cyan
Artikel-Nr.:
     467-#KYOCTK150C
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T05JKCNL0
EAN/GTIN:
     0632983015629
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Original Toner Kyocera TK150C
  • Farbe: cyan
  • Gerätetyp: FS-C1020MFP
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.611 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Kyocera
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
TK150C

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS-C 1000 Series; FS-C 1020 MFP; FS-C 1020 MFP plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 197,66*
€ 203,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 216,03*
€ 2,95*
ab € 201,85*
€ 216,39*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 211,54*
€ 218,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02H50EU0
ab € 61,45*
Ähnlich
Kyocera
1T05JK0NL0
ab € 141,73*
Ähnlich
Kyocera
1T05JKBNL0
ab € 60,94*
Ähnlich
Kyocera
1T05JKANL0
ab € 109,63*
Ähnlich
Kyocera
1T02LY0NL0
ab € 36,22*
Ähnlich
Kyocera
37027016
ab € 25,11*
Ähnlich
Kyocera
1T02BX0EU0
ab € 33,56*
Ähnlich
Kyocera
1T02LZ0NL0
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.