Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84053 wie Brother DR2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-102702500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84053
EAN/GTIN:
     4003630004260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-2200 84053 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-7055, -7055W, -7060D, -80+6DN, -7070DW, HL-2130, -2135W, -2240, -2240D, -2250DN, -2270DW, MFC-7360Ne, -7460DN, -7860DW
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84053
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Deckungsgrad:
5
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Kompatibel mit:
Brother DR-2200
Chip vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,50*
€ 28,98*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 23,24*
€ 31,09*
4 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 35,92*
€ 48,27*
7 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 35,98*
€ 49,98*
4 Tage
26
2
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 105 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-2200
ab € 53,84*
Ähnlich
edding
18-1041
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.