Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84053 wie Brother DR2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102702500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84053
EAN/GTIN:
     4003630004260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-2200 84053 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-7055, -7055W, -7060D, -80+6DN, -7070DW, HL-2130, -2135W, -2240, -2240D, -2250DN, -2270DW, MFC-7360Ne, -7460DN, -7860DW
Kompatibel mit:
Brother DR-2200
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84053
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Deckungsgrad:
5 %
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 20,86*
€ 29,65*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 21,98*
€ 30,19*
4 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 35,87*
€ 48,40*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 36,19*
€ 50,56*
4 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-2200
ab € 54,54*
Ähnlich
edding
18-1041
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.