Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011340 A4 120g h.chamois 250Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/460/a014460v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/460/a014460v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016411
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88042254
EAN/GTIN:
     4011211077961
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellchamois
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,06*
11 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 5,31*
€ 7,32*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,85*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,18*
€ 9,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02472* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 5,12*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 5,48*
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,33*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 4,58*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
88042327
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,32*
Ähnlich
Inapa
2100011401
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.