Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011380 A4 160g m.gelb 250Bl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110016515
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
88042327
EAN/GTIN:
4011211078920
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
mittelgelb
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier 160g gelb a4
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,24*
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 8,61*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 8,70*
Lager 1682
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 10,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02876* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm)
Clairefontaine
1029
ab € 6,48*
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb
Clairefontaine
2636
ab € 5,86*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011340 A4 120g h.chamois 250Bl.
Inapa
88042254
ab € 4,92*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011352 A4 120g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011352
ab € 4,91*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011353 A4 120g m.gelb 250Bl.
Inapa
2100011353
ab € 4,90*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011362 A4 160g chamois 250Bl.
Inapa
88042283
ab € 6,44*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011363 A4 160g gelb 250Bl.
Inapa
88042351
ab € 6,40*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011366 A4 160g hellblau 250Bl.
Inapa
88042703
ab € 6,34*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011370 A4 160g hellgrün 250Bl.
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011375 A4 160g int.or 250Bl.
Inapa
88042461
ab € 6,42*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011376 A4 160g int.rot 250Bl.
Inapa
2100011376
ab € 6,40*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011378 A4 160g leu.grün 250Bl.
Inapa
88042615
ab € 6,42*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011385 A4 160g rosa 250Bl.
Inapa
88042549
ab € 5,94*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011409 A4 80g m.gelb 500Bl.
Inapa
2100011409
ab € 6,29*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011386, A4, 160g/m², Packung mit 250 Blatt, violett, ST=250BL
Inapa
2100011386
ab € 6,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen