Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011347 A4 120g int.grün 250Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/461/a014461a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/461/a014461a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016463
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     88042678
EAN/GTIN:
     4011211078623
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,61*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 10,13*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 10,88*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,05*
€ 12,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0272* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042280
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
2100011337
ab € 5,08*
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
2100011343
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 4,58*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011359
ab € 5,08*
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,32*
Ähnlich
Inapa
2100011342
ab € 6,44*
Ähnlich
Inapa
2100011357
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.