Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011440 A3 80g leu.grün 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016368
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011440
EAN/GTIN:
     4011211077756
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
leuchtgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,44*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 19,25*
1 Tag
6
1
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 20,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,95*
€ 22,14*
1
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 23,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0299* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1891C
ab € 11,21*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
88042678
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,06*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 12,51*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,18*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,21*
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011403
ab € 6,32*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.