Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saveco Kopierpapier Blue Label 100000010 A3 80g ISO 90 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/029/y000029j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/029/y000029j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110029701
Hersteller:
     Saveco
Herst.-Nr.:
     100000010
EAN/GTIN:
     4260496480076
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Saveco Office ist ein hochwertiges Recyclingpapier für alle Anwendungen im Büro und bietet hervorragende Lauf- und Verarbeitungseigenschaften. Nach Gebrauch kann das Papier wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Blue Label
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier, chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
110
Opazität:
95
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Blue Label
Weißgrad (ISO):
90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
826
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 14,10*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,06*
€ 14,13*
6 Tage
826
€ 5,99*
ab € 13,25*
€ 19,96*
4 Tage
826
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 27,72*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01812* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
36080292
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.