Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Premium 2100011497 A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/863/a012863r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110274601
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011497
EAN/GTIN:
     4011211075370
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Premium: Das extraweiße, hochsteife, Premium Papier. ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Entwickelt für hochwertige Farbdrucke Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgraphiken, Schulungsmaterialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Premium
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 4,55*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 4,75*
1 Tag
959
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 4,85*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 5,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 5,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00998* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5235
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.