Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier 61cmx20m 180g weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/150/a006150h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/150/a006150h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110275901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     110275901
EAN/GTIN:
     4003969972353
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
SPJ Plotterpapier ist ein Inkjet-Papier mit spezieller matter und hochauflösender Beschichtung, wodurch Fotoqualität mit optionaler Farbwiedergabe und Auflösung (2400 dpi) erreicht wird. Für Präsentationen, Werbeanwendungen (Poster) innen und außen, bei Außenwerbung hinter Glas. Kratzfeste, wasserbeständige Ausdrucke, sehr gute Laminiereigenschaften. Geeignet für alle gängigen Plottermodelle mit Dye-, Pigment- und UV-Tinte.
Weitere Informationen:
Maße:
610 mm x 20 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50,8
Grammatur:
180
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Weißgrad (CIE):
167
Oberflächenbeschaffenheit:
gestrichen
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plotterpapier
Breite in Zoll:
(24")
Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjetpapierrolle, großformatpapier 180g, großformatpapier soennecken, lfp papier, Druckerpapiere, Kopierrollen, Papiere, Papierrollen, Plotterpapiere, Plotter-Papiere, Plotterrollen, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,289* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,35*
€ 45,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,28*
€ 40,79
pro Rolle
ab 66 Rollen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.