Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Laserpapier ColorPrint 003R95254 DIN A4 90g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/940/a009940s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/940/a009940s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110741801
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95254
EAN/GTIN:
     5017534952540
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Optimale technische Eigenschaften und eine hochwertige Oberfläche machen ColorPrint zum idealen Papier für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. Korrespondenz, Präsentationen, Exposés uvm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ColorPrint
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
171
Opazität:
95
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier ColorPrint
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier 90g a4 weiß xerox, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,82*
2 Tage
132
1
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 11,40*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,82*
€ 12,41*
10 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 12,99*
4 Tage
133
5
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 18,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01564* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP750
ab € 6,94*
Ähnlich
Xerox
003R95256
ab € 13,17*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.