Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkopierpapier ColorPrint A4 90g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/940/a009940s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/940/a009940s.jpg
Artikel-Nr.:
     467-#XERO003R95254
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95254
EAN/GTIN:
     5017534952540
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
  • Mit Xerox ColorPrint, das für professionelle Farblaserdrucker und Farblaserkopierer entwickelt wurde, können Sie Druckerzeugnisse in Spitzenqualität auf allen handelsüblichen Farblaserdruckern und Farblaserkopierern produzieren.
  • Mit hervorragenden Laufeigenschaften durch die Verbindung von Oberflächenglätte, Volumen und Steifigkeit, erfüllt xerox ColorPrint höchste drucktechnische Anforderungen bezüglich Kontrast und brillanter Farbwiedergabe.
  • Weißegrad 171 CIE
  • Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.81 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Xerox
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
Nordischer Schwan
Weißegrad:
171 CIE
Zertifikat:
Nordic Ecolabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 10,81*
1
€ 7,95*
ab € 7,89*
€ 12,36*
Lager 467
22
1
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 12,90*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 18,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01714* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP370
ab € 6,91*
Ähnlich
Xerox
003R95256
ab € 13,17*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.