Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Schulblock Style 040450020 A4 50Bl Lin20 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/404/y000404y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/404/y000404y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/632/y000632z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/633/y000633a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/633/y000633b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111101600
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040450020
EAN/GTIN:
     9002244563076
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
Staufen Schulblock Style DIN A4 blanko 70g/m²
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
blanko
Lineatur:
20
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Bindung:
Leimbindung
Farbe des Einbandes:
grau
Farbe des Papiers:
extraweiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schulblock Style
Weitere Suchbegriffe: Schulblöcke, schreibblock a4 blanko, schulblock, schreibblock blanko, Block, Blöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 2,10*
2 Tage
21
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,14*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 2,20*
2 Tage
258
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,33*
2 Tage
258
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0212* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.