| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040450020 Herst.-Nr.: 040450020 EAN/GTIN: 9002244563076 |
| |
|
| | |
| Schulblock Style. Ausführung Papier: ECF, 70 g/qm. Ausstattung: 4-fach. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Ausführung des Inhalts mit Packung: 50 Blatt. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 20: blanko | Format: | A4 | Grammatur: | 70 g/qm | Blattzahl: | 50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,21* | € 1,85* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,08* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 2,23* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,28* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0256* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|