Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Collegeblock 100050114 DIN A5 mit Rand 80Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/214/a013214g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/214/a013214g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111109302
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050114
EAN/GTIN:
     4006144345812
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Starke Kartonunterlage für ein stabiles und sicheres Schreibgefühl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Recycling
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a5, rechenblock, rechenblock a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
961
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,96*
9 Tage
211
1
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,98*
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,15*
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,015* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.