Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock LANDRÉ Recycling, 80 Blatt, DIN A5+, 70 g/m², 6-fach gelocht, Spiralbindung, OPTIK PAPER, kariert, Rand links, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171804
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006144345812
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Entdecken Sie den Collegeblock von LANDREacute, ndash, Ihr zuverlässiger Begleiter für alle Notizen und Aufzeichnungen. Der Recycling Collegeblock bietet 80 Blatt kariertes Papier aus 100 % Altpapier. Die seitliche Spiralbindung ermöglicht ein müheloses Umblättern und ein einfaches Beschreiben der Rückseite. Die 6-fach-Lochung und die Perforation ermöglichen ein schnelles Heraustrennen und Abheften. Mit seinem stabilen Graukartonrücken und dem recycelten Umschlag bietet er Ihnen nicht nur optimalen Schreibkomfort, sondern auch ein beruhigendes Gefühl der Nachhaltigkeit.

Erleben Sie optimalen Schreibkomfort mit dem LANDREacute,Collegeblock

Wichtige Details:

  • Schreibblock aus 100 % Altpapier
  • 80 Blatt, perforiert und 6-fach gelocht zum schnellen Heraustrennen und Abheften
  • Kariertes Papier mit 5 mm Rand links
  • Hochwertiges OPTIK PAPERreg,
  • Robuste Spiralbindung ermöglicht 360deg,-Blättern und hohe Flexibilität
  • Stabiler Graupappe-Rücken für zusätzlichen Schreibkomfort
  • Blauer Engel zertifiziert, hergestellt aus Recyclingmaterial
  • SCRIBZEEreg,kompatibel
  • Grammatur: 70 g/msup2,
  • Format: DIN A5+
  • Farbe: mehrfarbig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
51
1
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 2,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,05*
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,18*
1
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 2,18*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.