Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111214901 Herst.-Nr.: 100050622 EAN/GTIN: 4006144610088 |
| |
|
| | |
| DIN A3 gefalzt auf DIN A4. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Business Office Notes | Papierformat: | DIN A4 | Ausführung der Lineatur: | liniert mit Rand | Lineatur: | 25 | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 250 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kanzleipapier Business Office Notes |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,23* | € 15,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,26* | € 16,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,56* | € 16,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,58* | € 16,99* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 11,70* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0468* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|