Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock TWIN 2346 DIN A4 40S. lin./40S. kar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111227000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2346
EAN/GTIN:
     4003630009180
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Anwendung: Für zwei verschiedene Themenbereiche, mit zwei Liniaturen. Dieser Collegeblock ist beidseitig verwendbar. 40 Seiten liniert, 40 Seiten kariert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Twinbook
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert/kariert
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspiralbindung
Farbe:
schwarz
Anzahl der Blätter:
80 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Twinbook
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 liniert, collegeblock liniert, collegeblock a4, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,45*
1 Tag
6135
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,49*
3 Tage
6147
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,01*
3 Tage
6147
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,72*
1 Tag
4295
1
€ 5,59*
ab € 2,84*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067174
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.